KEN-TOOL T109 Däckpumpbur 5-bar | AF6VRZ 20KR95

KEN-TOOL T109 Däckpumpbur 5-bar

Finns i lager
Artikel: AF6VRZ Modell: T109Korsreferens: 20KR95

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 680 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDäckinflationsbur
Höjd56.25 "
Typ5-bar
enhet Vikt211 kg
Bredd568608 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.95
Fartygets höjd (cm)142.88
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7304110020

Produktinformation:

    • Basbredd x längd (tum) (30 x 48)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTypBreddPris
KEN-TOOL 36001 Däckinflationsbur Bärbar 2-bar | AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Bärbar 2-bar16 "10 611 kr
KEN-TOOL 36002 Däckinflationsbur 4-bar | AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-bar20.5 "19 177 kr
KEN-TOOL 36003 Däckinflationsbur Passagerare och lastbil | AC3UHQ 2WFK1 3600330 "Passagerare Och Lätt Lastbil16 "11 635 kr
KEN-TOOL 36004 Däckinflationsbur 3-bar 30 In | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-bar24 "28 396 kr
RFQ
KEN-TOOL 36005 Däckinflationsbur 5-bar | AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-bar20.5 "26 360 kr
KEN-TOOL 36006 Däckinflationsbur 3-bar 26 In | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-bar20.5 "15 045 kr
KEN-TOOL 36007 Däckinflationsbur Bärbar bred bas | AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Bärbar bred bas20.5 "10 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN-TOOL T109 Däckpumpbur 5-bar
27 680 kr /enhet