KEN-TOOL 36001 Däckinflationsbur Bärbar 2-bar | AC3UHN 2WFJ8

KEN-TOOL 36001 Däckpumphållare Bärbar 2-bar

Finns i lager
Artikel: AC3UHN Modell: 36001Korsreferens: 2WFJ8

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDäckinflationsbur
Höjd41 "
TypBärbar 2-bar
enhet Vikt60 kg
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)56.39
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basbredd x längd (tum) (7 stängd x 21-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTypBreddPris
KEN-TOOL 36002 Däckinflationsbur 4-bar | AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-bar20.5 "19 177 kr
KEN-TOOL 36003 Däckinflationsbur Passagerare och lastbil | AC3UHQ 2WFK1 3600330 "Passagerare Och Lätt Lastbil16 "11 635 kr
KEN-TOOL 36004 Däckinflationsbur 3-bar 30 In | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-bar24 "28 396 kr
RFQ
KEN-TOOL 36005 Däckinflationsbur 5-bar | AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-bar20.5 "26 360 kr
KEN-TOOL 36006 Däckinflationsbur 3-bar 26 In | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-bar20.5 "15 045 kr
KEN-TOOL 36007 Däckinflationsbur Bärbar bred bas | AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Bärbar bred bas20.5 "10 763 kr
KEN-TOOL T108 Däckpumpbur 7-bar | AF6VRY 20KR94 T10862.75 "7-bar568590 "31 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN-TOOL 36001 Däckpumphållare Bärbar 2-bar
10 611 kr /enhet