Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN-TOOL TR3X dubbelnyckelnyckel 3/8 tum sexkant | AC3UEL 2WEZ4

KEN-TOOL TR3X dubbelsidig lastbilsnyckel 3/8 tum sexkant

Finns i lager
Artikel: AC3UEL Modell: TR3XKorsreferens: 2WEZ4

Få det Maj 7, Tisdag
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
786SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastnyckel med dubbla ändar
Längd16 "
Material1 "legeringsstål
Uttag ingår13/16 "x 1-1 / 16" w / 13/4 tappdjup
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUttag ingårTypPris
KEN-TOOL TR1 dubbelnyckel 1 1/8 tum sexkantsnyckel | AC3UEG 2WEY9 TR116 "1-1 / 8 "Hex med 13/16" Square x 1-1 / 2 "HexSAE762SEK
KEN-TOOL TR2 dubbelnyckelnyckel 1 tum sexkant | AC3UEH 2WEZ1 TR216 "1 "Hex med 5/8" Square x 1-1 / 4 "HexSAE762SEK
KEN-TOOL TR3 dubbelnyckelnyckel 7/8 tums sexkants | AC3UEJ 2WEZ2 TR316 "7/8 x 1-1 / 16 "HexSAE762SEK
KEN-TOOL TR3A Dubbelsidig lastbilsnyckel 1 1/16 tum sexkant | AC3UEK 2WEZ3 TR3A16 "1-1 / 16 x 1-1 / 8 "HexSAE753SEK
KEN-TOOL TR98 dubbelnyckelnyckel 1 1/2 tum sexkant | AC3UEM 2WEZ5 TR9816 "1-1 / 2 x 13/16 "kvadratSAE766SEK
KEN-TOOL TR10 Double-end Trucknyckel Kraftig Sae | AC3UEP 2WEZ7 TR1029.5 "1-3 / 4 "Hex och 15/16" SquareTunga SAE2 261 kr
KEN-TOOL TRM3 dubbelnyckelnyckel 27 mm x 30 mm | AC3UEU 2WFA2 TRM316 "27 mm x 30 mm med 1-3 / 4 "tappdjupmetrisk770SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN-TOOL TR3X dubbelsidig lastbilsnyckel 3/8 tum sexkant
786SEK /enhet