Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 10821 Borr / försänkare Vanligt 60 grader # 8 Rh | AG3RMY 33UM67

KEO 10821 Borr/försänk Slät 60 grader #8 Rh

Finns i lager
Artikel: AG3RMY Modell: 10821Korsreferens: 33UM67
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
471SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelborr / försänkare
Kroppsdia.3 / 4 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd3"
Punkt Dia.5 / 16 "
Storlek#8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)4.76
HS-kod8207600061

Produktinformation:

    • Flöjt typ (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdPunkt Dia.StorlekPris
KEO 10121 Borr / försänkare Vanligt 60 grader # 1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1149SEK
KEO 10221 Borr / försänkare 60 grader # 2 1-3 / 8 tum L | AG3RLL 33UM27 102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2167SEK
KEO 10321 Borr/försänk 60 grader #3 1/4 tum Hss | AG3RLT 33UM33 103211 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3222SEK
KEO 10421 Borr/försänk 60 grader #4 1-5/8 tum L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4172SEK
KEO 10521 Borr/försänk 60 grader #5 2-1/4 tum L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5202SEK
KEO 10621 Borr/försänk 60 grader #6 1/2 tum Hss | AG3RMF 33UM51 106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6271SEK
KEO 10721 Borr / försänkare 60 grader # 7 2-3 / 4 tum L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7354SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 10821 Borr/försänk Slät 60 grader #8 Rh
471SEK /enhet