Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 12932 Borr / försänkare 60 grader 9/32 tum Rh Hss | AG3RRV 33UN63

KEO 12932 Borr/försänkning 60 grader 9/32 tum Rh Hss

Finns i lager
Artikel: AG3RRV Modell: 12932Korsreferens: 33UN63
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelborr / försänkare
Kroppsdia.1 / 2 "
FörsänksstilJig Bore
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd3.5 "
Punkt Dia.9 / 32 "
Storlek9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207600061

Produktinformation:

    • Flöjt typ (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdPunkt Dia.StorlekPris
KEO 12140 Borr / försänkare 60 grader 1/4 tum Rh Hss | AG3RRQ 33UN59 121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "494SEK
KEO 12180 Borr / försänkare 60 grader 1/8 tum Rh Hss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "477SEK
KEO 12316 Borr / försänkare 60 grader 3/16 tum Rh Hss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "461SEK
KEO 12732 Borr / försänkare 60 grader 7/32 tum Rh Hss | AG3RRU 33UN62 127321 / 2 "3.5 "7 / 32 "7 / 32 "442SEK
KEO 13116 Borr / försänkare 60 grader 1/16 tum Rh Hss | AG3RRY 33UN66 131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "455SEK
KEO 13180 Borr/försänkning 60 grader 1/8 tum Hss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "400SEK
KEO 13316 Borr / försänkare 60 grader 3/16 tum Hss | AG3RTA 33UN68 133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 12932 Borr/försänkning 60 grader 9/32 tum Rh Hss
485SEK /enhet