ENERPAC RCS hydraulisk cylinder med låg höjd


Enerpac RCS låghöjdshydraulikcylindrar är designade för lågprofilapplikationer för att lyfta, dra, trycka, böja och hålla vätskan på låg höjd. Dessa hydraulcylindrar används inom jordbruks-, flyg-, olje- och gas- och gruvindustrin.

Filter
Kopplingar: CR400 koppling , Cylinderreturtyp: Enkelspelande, Spring Return , Avsluta: Målad , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Antal steg: 1 , Kolvtyp: Fastämne , Sadel Max. Lutningsvinkel: 5 grader
StilModellValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdBas Monteringshål Bult CircleBas till Advance PortUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekKolvens gänglängdSadeldiameterSadelutsprång från PlungerPris (ex moms)
A
RCS-101
0.79 "1.03 "0.69 "2.75 "M40.32 "1.38 "0.2 "9 875 SEK
A
RCS-302
1.02 "1.57 "0.75 "4"M50.32 "1.97 "0.13 "19 924 SEK
A
RCS-201
1.02 "1.57 "0.69 "3.63 "M50.32 "1.97 "0.13 "14 619 SEK
A
RCS-502
1.02 "1.57 "0.94 "4.88 "M50.32 "1.97 "0.08 "20 283 SEK
A
RCS-1002
1.38 "2.17 "1.25 "6.5 "M80.4 "2.8 "0.06 "30 042 SEK

Arbetsmekanism

  • När vätskan tvingas in i cylindern, byggs tryck inuti dem för att förlänga cylinderns kolv. Detta lyfter lasten till önskad höjd.
  • Hastigheten och graden av kontroll över den applicerade kraften bestäms av pumptypen och ventilstyrningen.

Funktioner

  • Dessa hydraulcylindrar har en lätt och låg profildesign för användning i trånga utrymmen.
  • De är belagda med bakad emalj för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa hydraulcylindrar är utrustade med en räfflad kolvände med gängade hål för montering av tiltsadlar.
  • De har en kolvtorkare för att förhindra kontaminering och hållbarhet.
  • Dessa lågprofils hydraulcylindrar har dessutom en enkelverkande fjäderretur för att lyfta/skjuta vätskan.
  • De är integrerade med pläterade stålkolvar för ökad seghet.

Standarder och godkännanden

  • ASME 30.1

Vanliga frågor

Vilket är det maximala arbetstrycket för dessa låga hydraulcylindrar?

10000 psi.

Vilken koppling används i dessa hydraulcylindrar?

Dessa cylindrar använder CR-400-koppling för att ge en snabb och säker anslutning, vilket tillåter ett maximalt flöde på 35 liter per minut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?