Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 32385 Nc fläckborr 90 grader 3/8 x 5 tum kobolt | AC3DNP 2RTT8

KEO 32385 Nc fläckborr 90 grader 3/8 x 5 tum kobolt

Finns i lager
Artikel: AC3DNP Modell: 32385Korsreferens: 2RTT8
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
877SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNC fläckborr
Borrpunkt90 grader
FinishBright
Flöjlängd1.125 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKobolt
Antal bitar1
Total längd5"
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
KEO 32143 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 2.5 Kobolt | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "656SEK
KEO 32145 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 4 Inch Kobolt | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "828SEK
KEO 32147 Nc fläckborr 90 grader 1/4 x 6 tums kobolt | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "1 082 kr
KEO 32383 Nc fläckborr 90 grader 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "599SEK
KEO 32387 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 7 Tum Kobolt | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "1 165 kr
KEO 32123 Nc fläckborr 90 grader 1/2 x 3.75 kobolt | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "900SEK
KEO 32125 Nc fläckborr 90 grader 1/2 x 6 tums kobolt | AC3DNT 2RTU2 321251.375 "6"1 / 2 "1 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 32385 Nc fläckborr 90 grader 3/8 x 5 tum kobolt
877SEK /enhet