Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 32125 Nc fläckborr 90 grader 1/2 x 6 tums kobolt | AC3DNT 2RTU2

KEO 32125 Nc fläckborr 90 grader 1/2 x 6 tum kobolt

Finns i lager
Artikel: AC3DNT Modell: 32125Korsreferens: 2RTU2
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
1 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNC fläckborr
Borrpunkt90 grader
FinishBright
Flöjlängd1.375 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKobolt
Antal bitar1
Total längd6"
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
KEO 32143 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 2.5 Kobolt | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "656SEK
KEO 32145 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 4 Inch Kobolt | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "767SEK
KEO 32147 Nc fläckborr 90 grader 1/4 x 6 tums kobolt | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "1 051 kr
KEO 32383 Nc fläckborr 90 grader 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "599SEK
KEO 32385 Nc fläckborr 90 grader 3/8 x 5 tum kobolt | AC3DNP 2RTT8 323851.125 "5"3 / 8 "791SEK
KEO 32387 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 7 Tum Kobolt | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "1 100 kr
KEO 32123 Nc fläckborr 90 grader 1/2 x 3.75 kobolt | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "870SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 32125 Nc fläckborr 90 grader 1/2 x 6 tum kobolt
1 061 kr /enhet