Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 33120-TiN Fläckborr 1/2 tum 120 grader 3 3/4 total längd | AA4PXR 12Y282

KEO 33120-TiN fläckborr 1/2 tum 120 grader 3 3/4 total längd

Finns i lager
Artikel: AA4PXR Modell: 33120-TiNKorsref: 12Y282
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
718SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläckborr
Borrpunkt120 grader
FinishTenn
Flöjlängd1 3 / 8 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialHSS
Total längd3 3 / 4 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktFinishFlöjlängdMaterialTotal längdStorlekPris
KEO 32342 Spottborr 3/4 tum 90 grader 8 Total längd | AA4EYV 12J372 3234290 graderBright1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "1 877 kr
KEO 32344 Spottborr 3/4 tum 90 grader 10 Total längd | AA4EYW 12J373 3234490 graderBright1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "1 993 kr
KEO 32345 Spottingborr 3/4 tum 90 grader 8 Total längd | AA4EYX 12J374 3234590 graderBright1 7 / 8 "Kobolt8"3 / 4 "1 853 kr
KEO 32347 Spottingborr 3/4 tum 90 grader 10 Total längd | AA4EYY 12J375 3234790 graderBright1 7 / 8 "Kobolt10 "3 / 4 "2 530 kr
KEO 32582 Spottingborr 5/8 tum 90 grader 7 Total längd | AA4EYZ 12J376 3258290 graderBright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 217 kr
KEO 32584 Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree 9 Total Length | AA4EZA 12J377 3258490 graderBright1 5 / 8 "Kobolt9"5 / 8 "1 701 kr
KEO 32585 Spottingborr 5/8 tum 90 grader 7 Total längd | AA4EZB 12J378 3258590 graderBright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 33120-TiN fläckborr 1/2 tum 120 grader 3 3/4 total längd
718SEK /enhet