Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 33343 Nc fläckborr 120 grader 3/4 x 5 kobolt | AC3DPJ 2RTV8

KEO 33343 Nc fläckborr 120 grader 3/4 x 5 kobolt

Finns i lager
Artikel: AC3DPJ Modell: 33343Korsreferens: 2RTV8
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
1 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNC fläckborr
Borrpunkt120 grader
FinishBright
Flöjlängd1.875 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKobolt
Antal bitar1
Total längd5"
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
KEO 33143 Nc fläckborr 120 grader 1/4 x 2.5 kobolt | AC3DNY 2RTU7 331433 / 4 "2.5 "1 / 4 "656SEK
KEO 33145 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 x 4 Kobolt | AC3DNZ 2RTU8 331453 / 4 "4"1 / 4 "828SEK
KEO 33147 Nc fläckborr 120 grader 1/4 x 6 kobolt | AC3DPA 2RTU9 331473 / 4 "6"1 / 4 "1 082 kr
KEO 33383 Nc fläckborr 120 grader 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DPB 2RTV1 333831.125 "3.125 "3 / 8 "599SEK
KEO 33385 Nc fläckborr 120 grader 3/8 x 5 kobolt | AC3DPC 2RTV2 333851.125 "5"3 / 8 "877SEK
KEO 33387 Nc fläckborr 120 grader 3/8 x 7 kobolt | AC3DPD 2RTV3 333871.125 "7"3 / 8 "1 165 kr
KEO 33123 Nc fläckborr 120 grader 1/2 x 3.75 Co | AC3DPE 2RTV4 331231.375 "3.75 "1 / 2 "900SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 33343 Nc fläckborr 120 grader 3/4 x 5 kobolt
1 356 kr /enhet