DAYTON Vertikal bandsåg


Dayton vertikala träbandsågar är idealiska för kontursågning, skivning, fasning, rivning och stackskärningsuppgifter. Dessa bandsågar är lämpliga för träbearbetning, tillverkning, produktionslinje och metallbearbetning. Dayton erbjuder också horisontella bandsågar som är idealiska för att skära igenom långa och ojämna delar....Läs mer

Filter
hz: 60 , Fas: 1
StilModellHastigheterFörstärkare ACSkärvinkelSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
21UN03
2,000, 3,00015/7.545 grader115/2301.532.5 "75 "22 "37 536 SEK
RFQ
B
21UN02
2,000, 3,00013/645 grader115/2303/427 "69 "21 "43 884 SEK
RFQ
C
49G989
45/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 grader115/2301.529 "76 "24 "66 911 SEK
RFQ
D
49G988
45/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 grader115/230120 "78 "23 "36 585 SEK
RFQ
E
49G987
80/180/1300/3000 fpm745 grader1203/423 "65 "31 "27 083 SEK
F
4 02TKXNUMX
82 till 385 fpm18/990 grader115/2301.530 "75 "37 "141 212 SEK
RFQ

Vertikal bandsåg

Dayton vertikala bandsågar är idealiska för exakta snitt på skivor, stag, ledningar, vinkeljärn / koppar och gängade ytor. Dessa sågar, medan de matar in arbetsstycket, är utformade för att hålla bladets passage i ett stationärt läge för att upprätthålla en enhetlig skärverkan. Dayton-vertikala bandsågar kan erbjuda högre vridmomentnivåer än sladdlösa verktyg och har en justerbar bladstyrning, ett gjutjärnsbord och ett justerbart ripstängsel för exakta vinkelsnitt, även på hårda material. Utvalda modeller är dessutom utrustade med ett stativ med fyra ben för att bibehålla strukturell styvhet och en LED -avläsningsfunktion för att visa driftens framsteg. Välj ett brett utbud av dessa bandsågar som erbjuds med effekteffekter upp till 4 hk med olika bordstorlekar på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Dessa bandsågar har en platt bänk på toppen för att vila arbetsstycket stabilt.
  • Arbetsstycket trycks genom bladet för att göra snitt i önskad vinkel.
  • Sågen styrs med ett vridbart hjul och start/stopp-knapp.

Funktioner

  • Dessa sågar har en svetsad stålkonstruktion för att förhindra nedböjning under sågning av arbetsstycken samtidigt som de säkerställer minimala vibrationer och tyst drift.
  • De har stora markgjutna hjul för maximalt bladstöd.
  • Dessa sågar har ett arbetsbord i gjutjärn för att hantera vikten av tunga laster.
  • Dessa arbetsbord lutar upp till 45 grader för flexibilitet och har ett inbyggt bladspännhjul för att snabbt spänna bladet.

Vanliga frågor

Vilken är den maximala skärvinkeln som stöds av Daytons vertikala bandsågar?

Dessa bandsågar stödjer upp till 90 graders skärvinkel.

Vad är bladvarvtalet på Dayton vertikala bandsågar?

Dessa vertikala bandsågar har ett varvtal på 1725.

Hur samlar man upp damm från Dayton vertikala bandsågar?

Dessa bandsågar har en 4 tums dammport för att hålla metalldammet borta från arbetsbordet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?