Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 34341 Nc fläckborr 120 grad 3/4 hårdmetall | AB2JKT 1MCA5

KEO 34341 Nc fläckborr 120 grader 3/4 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AB2JKT Modell: 34341Korsreferens: 1MCA5

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNC fläckborr
Borrpunkt120 grader
FinishBright
Flöjlängd1.125 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKarbid
Antal bitar1
Total längd4"
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
KEO 34181 Nc fläckborr 120 grader 1/8 hårdmetall | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "318SEK
KEO 34188 Nc fläckborr 120 grader 3/16 hårdmetall | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "430SEK
KEO 34141 Nc fläckborr 120 grader 1/4 hårdmetall | AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "536SEK
KEO 34313 Nc fläckborr 120 grad 5/16 hårdmetall | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "650SEK
KEO 34381 Nc fläckborr 120 grad 3/8 hårdmetall | AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "768SEK
KEO 34121 Nc Spotting Drill 120 Degrees 1/2 Carbide | AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "1 191 kr
KEO 34581 Nc fläckborr 120 grader 5/8 hårdmetall | AB2JKR 1MCA4 345811"3.5 "5 / 8 "2 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 34341 Nc fläckborr 120 grader 3/4 hårdmetall
3 677 kr /enhet