Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 50148-TIN Försänkare 3 Fl 82 grader 1/4 tum Hss plåt | AG3TAL 33UR57

KEO 50148-TIN försänkare 3 Fl 82 grader 1/4 tum Hss plåt

Finns i lager
Artikel: AG3TAL Modell: 50148-TINKorsreferens: 33UR57
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
226SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkningssänkor
Kroppsdia.1 / 4 "
Klippkapacitet1 / 4 "
FinishTenn
Vinkel ingår82 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1 / 4 "
TypCenterreamer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetFinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 50128-TIN Försänkare 3 Fl 82 grader 1/2 tum Hss plåt | AG3TAG 33UR53 50128-TIN1 / 2 "1 / 2 "Tenn2"1 / 4 "1"333SEK
KEO 50346-TIN Försänkare 3 Fl 60 grader 3/4 tum Hss plåt | AG3TAQ 33UR61 50346-TIN3 / 4 "3 / 4 "Tenn2.625 "1 / 2 "1.25 "620SEK
KEO 50386-TIN Försänkare 3 Fl 60 grader 3/8 tum Hss plåt | AG3TAW 33UR66 50386-TIN3 / 8 "3 / 8 "Tenn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "275SEK
KEO 50586-TIN Försänkare 3 Fl 60 grader 5/8 tum Hss plåt | AG3TBB 33UR71 50586-TIN5 / 8 "5 / 8 "Tenn2.25 "3 / 8 "1"450SEK
KEO 51008-TIN Försänkare 3 Fl 82 grader 1 tum Hss plåt | AG3TBG 33UR77 51008-TIN1"1"Tenn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 026 kr
KEO 51258-TIN Försänkare 3 Fl 82 grader 1-1/4 tum Hss plåt | AG3TCA 33UR94 51258-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tenn2.75 "1 / 2 "1.25 "2 142 kr
KEO 51508-TIN Försänkare 3 Fl 82 grader 1-1/2 tum Hss plåt | AG3TCM 33UT06 51508-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tenn2.875 "3 / 4 "1.25 "2 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 50148-TIN försänkare 3 Fl 82 grader 1/4 tum Hss plåt
226SEK /enhet