Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 50342 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5

KEO 50342 Center Reamer 3 flöjter 120 grader 3/4 Hss

Finns i lager
Artikel: AD7PNT Modell: 50342Korsreferens: 4FUP5
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
477SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.3 / 4 "
Finishobestruket
Vinkel ingår120 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 50142 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-180SEK
KEO 50382 Center Reamer 3 Flöjter 120 Degree 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "203SEK
KEO 50122 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "obestruket2"1 / 4 "1"253SEK
KEO 50582 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"325SEK
KEO 51002 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 1 tum Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"obestruket2.75 "1 / 2 "1.25 "767SEK
KEO 51252 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "obestruket2.75 "1 / 2 "1.25 "1 775 kr
KEO 51502 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 1 1/2 Hss | AD7PNW 4FUP8 515021-1 / 2 "obestruket2.875 "3 / 4 "1.25 "2 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 50342 Center Reamer 3 flöjter 120 grader 3/4 Hss
477SEK /enhet