Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 50349-TIN Försänkar 3 Fl 90 grader 3/4 tum Hss Tenn | AG3TAT 33UR63

KEO 50349-TIN försänkare 3 Fl 90 grader 3/4 tum Hss plåt

Finns i lager
Artikel: AG3TAT Modell: 50349-TINKorsreferens: 33UR63
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
641SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkningssänkor
Kroppsdia.3 / 4 "
Klippkapacitet3 / 4 "
FinishTenn
Vinkel ingår110 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypCenterreamer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)7.94
Fartygets längd (cm)7.94
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetFinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 50121 försänkare 3 fl 110 grader 1/2 tum obestruket | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "obestruket2"1 / 4 "1"262SEK
KEO 50121-TIN försänkare 3 fl 110 grader 1/2 tum Hss tenn | AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "Tenn2"1 / 4 "1"247SEK
KEO 50141-TIN försänkare 3 fl 110 grader 1/4 tum Hss tenn | AG3TAJ 33UR55 50141-TIN1 / 4 "1 / 4 "Tenn1.5 "1 / 4 "1 / 4 "165SEK
KEO 50341 Försänkningsdon 3 fl 110 grad 3/4 tums obelagd | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "obestruket2.625 "1 / 2 "1.25 "546SEK
KEO 50381 Försänkskåp 3 fl 110 grad 3/8 tums obelagd | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "215SEK
KEO 50389-TIN Försänkar 3 Fl 90 grader 3/8 tum Hss Tenn | AG3TAG 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "Tenn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "201SEK
KEO 50581 Försänkskåp 3 fl 110 grader 5/8 tums obelagd | AG3TAZ 33UR69 505815 / 8 "5 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 50349-TIN försänkare 3 Fl 90 grader 3/4 tum Hss plåt
641SEK /enhet