Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53382-TiN Försänkning 1 räfflor 120 grader 3/8 höghastighetstål plåt | AD7PMG 4FUH8

KEO 53382-TiN Försänkning 1 räfflor 120 grader 3/8 höghastighetstålplåt

Finns i lager
Artikel: AD7PMG Modell: 53382-TiNKorsreferens: 4FUH8
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
236SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.3 / 8 "
FinishTenn
Vinkel ingår120 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Total längd1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd7 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.97
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.97
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 53182 Försänkning 1 flöjt 120 grader 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Svartoxid1.25 "1 / 8 "-168SEK
KEO 53172 Försänkning 1 Flöjter 120 grader 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Svartoxid1.375 "3 / 16 "-163SEK
KEO 53142 Försänkar 1 flöjt 120 grader 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Svartoxid1.5 "1 / 4 "-179SEK
KEO 53382 Försänkning 1 Flöjter 120 Degree 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "218SEK
KEO 53122 Försänkning 1 Flöjter 120 grader 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Svartoxid2"1 / 4 "1"246SEK
KEO 53582 Försänkar 1 flöjt 120 grader 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Svartoxid2.25 "3 / 8 "1"332SEK
KEO 53342 Försänkning 1 Flöjter 120 Degree 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Svartoxid2.625 "1 / 2 "1.25 "467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53382-TiN Försänkning 1 räfflor 120 grader 3/8 höghastighetstålplåt
236SEK /enhet