Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53500 Försänknings- / avgradningsverktyg 60 grader 5/16 | AA9GVX 1DBP5

KEO 53500 Försänknings-/gradningsverktyg 60 grader 5/16

Finns i lager
Artikel: AA9GVX Modell: 53500Korsreferens: 1DBP5
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för försänkning / avgradning
Kroppsdia.5 / 16 "
Klippkapacitet7/64 till 9/32 "
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt0
Total längd1.875 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 53501 Försänkning/avgradningsverktyg 60 grader 3/8 Co | AA9GVY 1DBP6 535013 / 8 "5/32 till 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.125 "309SEK
KEO 53502 Försänkning/avgradningsverktyg 60 grader 1/2 Co | AA9GVZ 1DBP7 535021 / 2 "11/64 till 29/64 "2"5 / 16 "1.125 "393SEK
KEO 53503 Verktyg för försänkning / avgradning 60 grader 5/8 Co | AA9GWA 1DBP8 535035 / 8 "3/16 till 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.375 "439SEK
KEO 53504 Verktyg för försänkning / avgradning 60 grader 3/4 Co | AA9GWB 1DBP9 535043 / 4 "1/4 till 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.375 "613SEK
KEO 53505 Försänknings-/avgradningsverktyg 60 grader 1 tum | AA9GWC 1DBR1 535051"19/64 till 27/32 "3"3 / 8 "1.5 "763SEK
KEO 53506 Verktyg för försänkning / avgradning 60 grader 1 1/4 | AA9GWD 1DBR2 535061-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.5 "1 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53500 Försänknings-/gradningsverktyg 60 grader 5/16
271SEK /enhet