Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53520 Försänknings- / avgradningsverktyg 90 grader 5/16 | AA9GWF 1DBR4

KEO 53520 Försänknings-/gradningsverktyg 90 grader 5/16

Finns i lager
Artikel: AA9GWF Modell: 53520Korsreferens: 1DBR4
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för försänkning / avgradning
Kroppsdia.5 / 16 "
Klippkapacitet3/32 till 9/32 "
Finishobestruket
Vinkel ingår90 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt0
Total längd1.875 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1.5 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 53521 Försänkning/avgradningsverktyg 90 grader 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9/64 till 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "306SEK
KEO 53522 Försänknings-/gradningsverktyg 90 grader 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6 535221 / 2 "5/32 till 29/64 "2"5 / 16 "1.5 "356SEK
KEO 53523 Försänknings- / avgradningsverktyg 90 grad 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 till 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "464SEK
KEO 53524 Försänknings- / avgradningsverktyg 90 grader 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 till 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "626SEK
KEO 53525 Verktyg för försänkning / avgradning 90 grader 1 tum | AA9GWL 1DBR9 535251"19/64 till 59/64 "3"3 / 8 "1.5 "754SEK
KEO 53526 Försänkning/avgradningsverktyg 90 grader 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "1 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53520 Försänknings-/gradningsverktyg 90 grader 5/16
296SEK /enhet