Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55030 Försänkning 6 flöjt 82 grader 7/8 Hss | AD7QDP 4FWJ7

KEO 55030 Försänkning 6 flöjter 82 grader 7/8 Hss

Finns i lager
Artikel: AD7QDP Modell: 55030Korsreferens: 4FWJ7
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
897SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.7 / 8 "
Finishobestruket
Vinkel ingår82 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55022 Försänkning 6 rännor 82 grader 1/4 höghastighets stål obelagd | AA9GYU 1DBY8 550221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-204SEK
KEO 55024 försänkare 6 flöjter 82 grader 3/8 höghastighetsstål utan beläggning | AA9GYV 1DBY9 550243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "202SEK
KEO 55025 Försänkning 6 rännor 82 grader 1/2 höghastighets stål obelagd | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "265SEK
KEO 55027 Försänkning 6 rännor 82 grader 5/8 höghastighets stål obelagd | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"380SEK
KEO 55029 Försänkning 6 rännor 82 grader 3/4 höghastighets stål obelagd | AA9GYY 1DBZ3 550293 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "489SEK
KEO 55031 Försänkning 6 flöjt 82 grader 1 tum Hss | AA9GYZ 1DBZ4 550311"2.75 "1 / 2 "1.25 "785SEK
KEO 55020 försänkare 6 flöjter 82 grader 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2 550201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55030 Försänkning 6 flöjter 82 grader 7/8 Hss
897SEK /enhet