Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55050 Försänkning 6 flöjter 90 grader 7/8 Hss | AD7QDY 4FWK6

KEO 55050 Försänkning 6 flöjter 90 grader 7/8 Hss

Finns i lager
Artikel: AD7QDY Modell: 55050Korsreferens: 4FWK6

Få det Maj 16, Torsdag
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
696SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.7 / 8 "
Finishobestruket
Vinkel ingår90 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Vinkel ingårTotal längdShank Dia.SkaftlängdTypPris
KEO 55042 Försänkning 6 flöjter 90 graders 1/4 höghastighets stål obelagd | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 grader1.5 "1 / 4 "-Enkel avslutad158SEK
KEO 55044 Försänkning 6 rännor 90 graders 3/8 höghastighets stål obelagd | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 grader1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Enkel avslutad212SEK
KEO 55045 försänkare 6 flöjter 90 grader 1/2 höghastighetsstål utan beläggning | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 grader2"1 / 4 "1 / 2 "Enkel avslutad255SEK
KEO 55047 Försänkning 6 rännor 90 graders 5/8 höghastighetsstål obelagd | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 grader2.25 "1 / 4 "1"Enkel avslutad364SEK
KEO 55049 Försänkning 6 flöjter 90 graders 3/4 höghastighetsstål obelagd | AA9GZE 1DBZ9 550493 / 4 "90 grader2.625 "1 / 2 "1.25 "Enkel avslutad506SEK
KEO 55051 Försänkning 6 flöjt 90 grader 1 tum Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 grader2.75 "1 / 2 "1.25 "Enkel avslutad784SEK
KEO 55040 Försänkning 6 flöjt 90 grader 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 grader1.25 "1 / 8 "-Enkel avslutad170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55050 Försänkning 6 flöjter 90 grader 7/8 Hss
696SEK /enhet