Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55064-TiN Försänkning 6 räfflor 100 grader 3/8 höghastighetstål plåt | AD7PQJ 4FUV7

KEO 55064-TiN Försänkning 6 räfflor 100 grader 3/8 höghastighetstålplåt

Finns i lager
Artikel: AD7PQJ Modell: 55064-TiNKorsreferens: 4FUV7
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
235SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.3 / 8 "
FinishTenn
Vinkel ingår100 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd7 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.97
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.97
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55060 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Svartoxid1.25 "1 / 8 "-146SEK
KEO 55061 Försänkning 6 flöjt 100 grader 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Svartoxid1.375 "3 / 16 "-169SEK
KEO 55062 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Svartoxid1.5 "1 / 4 "-178SEK
KEO 55063 Försänkning 6 flöjt 100 grader 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "175SEK
KEO 55064 försänkare 6 flöjter 100 grader 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "181SEK
KEO 55065 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8 550651 / 2 "Svartoxid2"1 / 4 "1"224SEK
KEO 55066 försänkare 6 flöjter 100 grader 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Svartoxid2"3 / 8 "1"246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55064-TiN Försänkning 6 räfflor 100 grader 3/8 höghastighetstålplåt
235SEK /enhet