Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55065 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8

KEO 55065 Försänkning 6 flöjter 100 grader 1/2 Hss

Finns i lager
Artikel: AD7PPQ Modell: 55065Korsreferens: 4FUT8
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishSvartoxid
Vinkel ingår100 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55060 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Svartoxid1.25 "1 / 8 "-146SEK
KEO 55061 Försänkning 6 flöjt 100 grader 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Svartoxid1.375 "3 / 16 "-169SEK
KEO 55062 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Svartoxid1.5 "1 / 4 "-178SEK
KEO 55063 Försänkning 6 flöjt 100 grader 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "175SEK
KEO 55064 försänkare 6 flöjter 100 grader 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "181SEK
KEO 55066 försänkare 6 flöjter 100 grader 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Svartoxid2"3 / 8 "1"246SEK
KEO 55067 försänkare 6 flöjter 100 grader 5/8 Hss | AD7PPT 4FUU1 550675 / 8 "Svartoxid2.25 "1 / 4 "1"355SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55065 Försänkning 6 flöjter 100 grader 1/2 Hss
224SEK /enhet