Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55103-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 5/16 höghastighetstål plåt | AD7PUQ 4FVA6

KEO 55103-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 5/16 höghastighetstålplåt

Finns i lager
Artikel: AD7PUQ Modell: 55103-TiNKorsreferens: 4FVA6

Få det Maj 17, Fredag
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
189SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.5 / 16 "
FinishTenn
Vinkel ingår120 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd7 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.79
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.79
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55100-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 1/8 höghastighetstål plåt | AD7PUM 4FVA3 55100 XNUMX-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-122SEK
KEO 55101-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 3/16 höghastighetstål plåt | AD7PUN 4FVA4 55101 XNUMX-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-178SEK
KEO 55102-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 1/4 höghastighetstål plåt | AD7PUP 4FVA5 55102 XNUMX-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-147SEK
KEO 55104-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 3/8 höghastighetstål plåt | AD7PUR 4FVA7 55104 XNUMX-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "235SEK
KEO 55105-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 1/2 höghastighetstål plåt | AD7PUT 4FVA8 55105 XNUMX-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"307SEK
KEO 55106-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 1/2 höghastighetstål plåt | AD7PUU 4FVA9 55106 XNUMX-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"255SEK
KEO 55107-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 5/8 höghastighetstål plåt | AD7PUV 4FVC1 55107 XNUMX-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55103-TiN Försänkning 6 räfflor 120 grader 5/16 höghastighetstålplåt
189SEK /enhet