Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55213 Motborring 1/64 Clearance Size #10 Kobolt | AC3DMG 2RTN5

KEO 55213 Counterbore 1/64 Clearance Storlek #10 Kobolt

Finns i lager
Artikel: AC3DMG Modell: 55213Korsreferens: 2RTN5

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotborring
Bore Dia.0.33 "
MaterialKoboltstål
Antal flöjt3
Total längd4.5 "
Pilot Dia.0.205 In.
Pilotlängd9/32 tum
Skruvstorlek#10
SkruvtypSockelhuvudskruvar
Shank Dia.9 / 32 "
Stil1/64 "Clearance
TypInbyggd pilot

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total längdSkruvstorlekShank Dia.Pris
KEO 55201 Counterbore 1/64 Clearance Size # 4 Cobalt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "765SEK
KEO 55204 Counterbore 1/64 Clearance Size # 5 Cobalt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "786SEK
KEO 55207 Motborring 1/64 Clearance Size #6 Kobolt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "857SEK
KEO 55210 Motborring 1/64 Clearance Size #8 Kobolt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "926SEK
KEO 55219 Mothål 1/64 Clearance Storlek 5/16 Kobolt | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "1 005 kr
KEO 55222 Motborring 1/64 Clearance Size 3/8 Kobolt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 430 kr
KEO 55225 Motborring 1/64 Clearance Size 7/16 Kobolt | AC3DMV 2RTP8 552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "1 381 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55213 Counterbore 1/64 Clearance Storlek #10 Kobolt
1 298 kr /enhet