BUSSMANN C14M-seriens brittiska och IEC-säkringar


Filter
Kroppsstil: Patronsäkringar , Diameter: 14mm , Säkringsstorlek/grupp: 14 51 mm x mm , Säkringstyp: Tidsfördröjning / långsamt slag , Avbrottsbetyg: 50A , Längd: 51mm , Mfr. Serier: C14M , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkringslänk , Uppsägningstyp: Clip , Typ: BS88 British Standard Säkring
StilModellVäxelspänningStrömArtikelSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
C14M40
-40APatron säkring500 VAC279 SEK
A
C14M25
-25ASäkringar500 VAC279 SEK
B
C14M2
-2APatron säkring500 VAC279 SEK
C
C14M50S
400 VAC50ASäkringar400 VAC351 SEK
C
C14M0.5
500 VAC500mAPatron säkring500 VAC290 SEK
D
C14M40S
500 VAC40APatron säkring500 VAC351 SEK
E
C14M0.25
500 VAC250mAPatron säkring500 VAC290 SEK
F
C14M32
500 VAC32APatron säkring500 VAC279 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?