Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55240 Borrhålssats 1/64 Avstånd 7 st | AA9GWQ 1DBT4

KEO 55240 Försänkningssats 1/64 Frigång 7 st

Finns i lager
Artikel: AA9GWQ Modell: 55240Korsreferens: 1DBT4

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMothållssats
Bore Dia.0.244 till 0.773 "
MaterialKoboltstål
Antal flöjt3
Antal bitar7
Total längd3 "till 6"
Pilot Dia.0.153 till 0.515 tum
Pilotlängd7/32 till 1/2 tum.
Skruvstorlek# 6 till 1/2 "
SkruvtypSockelhuvudskruvar
Shank Dia.7/32 till 1/2 "
Storlekar ingår# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "
Stil1/64 "Clearance
TypInbyggd pilot

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Antal bitarSkruvstorlekSkruvtypStorlekar ingårStilPris
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 Piece # 6-1 / 2 In | AA9GWP 1DBT3 552390.228 till 0.757 "7# 6 till 1/2 "Sockelhuvudskruvar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Nominell / stäng passform7 243 kr
KEO 55241 Mothållssats 1/32 clearance 7 st | AA9GWR 1DBT5 552410.260 till 0.789 "7# 6 till 1/2 "Sockelhuvudskruvar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "Clearance9 342 kr
KEO 56224 Mothållssats 6 delar 3f före tråd | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Före trådM3, M4, M5, M6, M8, M10metrisk5 762 kr
KEO 56225 Motboringssats Metrisk 6 bitar 3f Fin | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10ÄndenM3, M4, M5, M6, M8, M10metrisk5 972 kr
KEO 56226 Motboringssats Metrisk 6 bitar 3f Medium | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10MediumM3, M4, M5, M6, M8, M10metrisk6 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55240 Försänkningssats 1/64 Frigång 7 st
8 918 kr /enhet