Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 56224 Mothållssats 6 delar 3f före tråd | AG3TMH 33UV20

KEO 56224 Försänkningssats 6 delar 3f före tråd

Finns i lager
Artikel: AG3TMH Modell: 56224Korsreferens: 33UV20
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
5 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMothållssats
Finishobestruket
MaterialKoboltstål
Antal flöjt3
Antal bitar6
SkruvstorlekM3, M4, M5,M6,M8,M10
SkruvtypFöre tråd
SkaftlängdStandard
Storlekar ingårM3, M4, M5, M6, M8, M10
Stilmetrisk
Tråd storlekM3, M4, M5,M6,M8,M10
Rör Dia.1-1 / 2 tum.
TypInbyggd pilot

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207600061

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Antal bitarSkruvstorlekSkruvtypStorlekar ingårStilPris
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 Piece # 6-1 / 2 In | AA9GWP 1DBT3 552390.228 till 0.757 "7# 6 till 1/2 "Sockelhuvudskruvar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Nominell / stäng passform7 243 kr
KEO 55240 Borrhålssats 1/64 Avstånd 7 st | AA9GWQ 1DBT4 552400.244 till 0.773 "7# 6 till 1/2 "Sockelhuvudskruvar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "Clearance8 918 kr
KEO 55241 Mothållssats 1/32 clearance 7 st | AA9GWR 1DBT5 552410.260 till 0.789 "7# 6 till 1/2 "Sockelhuvudskruvar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "Clearance9 342 kr
KEO 56225 Motboringssats Metrisk 6 bitar 3f Fin | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10ÄndenM3, M4, M5, M6, M8, M10metrisk5 972 kr
KEO 56226 Motboringssats Metrisk 6 bitar 3f Medium | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10MediumM3, M4, M5, M6, M8, M10metrisk6 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 56224 Försänkningssats 6 delar 3f före tråd
5 762 kr /enhet