Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55325 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 tum kobolt | AD3EXJ 3YPP2

KEO 55325 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 tum kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3EXJ Modell: 55325Korsreferens: 3YPP2

Få det Maj 20, Måndag
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
933SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1"
FinishBright
Vinkel ingår90 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt3
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Vinkel ingårArtikelAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55320 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1/4 kobolt | AD3EXD 3YNN6 553201 / 4 "90 graderCenterreamer31.5 "1 / 4 "-217SEK
KEO 55321 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 3/8 kobolt | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 graderCenterreamer31.75 "1 / 4 "7 / 8 "235SEK
KEO 55322 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1/2 kobolt | AD3EXF 3YNN8 553221 / 2 "90 graderCenterreamer32"1 / 4 "1"293SEK
KEO 55323 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 5/8 kobolt | AD3EXG 3YNN9 553235 / 8 "90 graderCenterreamer32.25 "3 / 8 "1"406SEK
KEO 55324 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 3/4 kobolt | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 graderCenterreamer32.625 "1 / 2 "1.25 "574SEK
KEO 55326 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 1/4 kobolt | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 graderCenterreamer32.75 "1 / 2 "1.25 "2 174 kr
KEO 55327 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 1/2 kobolt | AD3EXL 3YPP4 553271-1 / 2 "90 graderCenterreamer32.875 "3 / 4 "1.25 "3 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55325 Center Reamer 3 flöjter 90 grader 1 tum kobolt
933SEK /enhet