Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55343-TiN Centerbrott 3 flöjter 110 grader 5/8 Co Tin | AD3EZL 3YPW5

KEO 55343-TiN Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 5/8 Co Tin

Finns i lager
Artikel: AD3EZL Modell: 55343-TiNKorsreferens: 3YPW5
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
399SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.5 / 8 "
FinishTenn
Vinkel ingår110 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt3
Total längd2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55340 Center Reamer 3 flöjt 110 grader 1/4 kobolt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-157SEK
KEO 55341 Center Reamer 3 Flöjter 110 Grader 3/8 Kobolt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "247SEK
KEO 55342 Center Reamer 3 flöjt 110 grader 1/2 kobolt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"218SEK
KEO 55343 Centerreamer 3 flöjt 110 grader 5/8 kobolt | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"290SEK
KEO 55344 Center Reamer 3 flöjt 110 grader 3/4 kobolt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "450SEK
KEO 55345 Center Reamer 3 Flöjter 110 Grader 1 Tum Kobolt | AD3EZC 3YPV6 553451"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "856SEK
KEO 55346 Center Reamer 3 Flöjter 110 Grader 1 1/4 Kobolt | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Bright3"1 / 2 "1.25 "2 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55343-TiN Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 5/8 Co Tin
399SEK /enhet