Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55424 Försänkar 1 flöjt 90 grader 1/8 kobolt | AD3KEA 3ZTU7

KEO 55424 Försänkning 1 flöjter 90 grader 1/8 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KEA Modell: 55424Korsreferens: 3ZTU7
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
175SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 8 "
FinishBright
Vinkel ingår90 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd1.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55425 Försänkning 1 Flöjter 90 grader 3/16 Kobolt | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-201SEK
KEO 55426 Försänkar 1 flöjt 90 grader 1/4 kobolt | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-195SEK
KEO 55427 Försänkar 1 flöjt 90 grader 3/8 kobolt | AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-226SEK
KEO 55428 Försänkning 1 flöjt 90 grader 1/2 kobolt | AD3KEE 3ZTV2 554281 / 2 "Bright2"1 / 4 "-288SEK
KEO 55429 Försänkar 1 flöjt 90 grader 5/8 kobolt | AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-385SEK
KEO 55430 Försänkar 1 flöjt 90 grader 3/4 kobolt | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-590SEK
KEO 55431 Försänkar 1 flöjt 90 grader 1 tum kobolt | AD3KEH 3ZTV5 554311"Bright2.75 "1 / 2 "-959SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55424 Försänkning 1 flöjter 90 grader 1/8 kobolt
175SEK /enhet