Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55433-TiN Försänkning 1 flöjter 90 grader 1 1/2 kobolttenn | AD3KEY 3ZTX1

KEO 55433-TiN försänkning 1 flöjter 90 grader 1 1/2 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD3KEY Modell: 55433-TiNKorsreferens: 3ZTX1
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
2 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår90 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd2/78 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55424 Försänkar 1 flöjt 90 grader 1/8 kobolt | AD3KEA 3ZTU7 554241 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-175SEK
KEO 55425 Försänkning 1 Flöjter 90 grader 3/16 Kobolt | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-201SEK
KEO 55426 Försänkar 1 flöjt 90 grader 1/4 kobolt | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-195SEK
KEO 55427 Försänkar 1 flöjt 90 grader 3/8 kobolt | AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-226SEK
KEO 55428 Försänkning 1 flöjt 90 grader 1/2 kobolt | AD3KEE 3ZTV2 554281 / 2 "Bright2"1 / 4 "-288SEK
KEO 55429 Försänkar 1 flöjt 90 grader 5/8 kobolt | AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-385SEK
KEO 55430 Försänkar 1 flöjt 90 grader 3/4 kobolt | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-590SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55433-TiN försänkning 1 flöjter 90 grader 1 1/2 kobolttenn
2 741 kr /enhet