Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55462-TiN Försänkning 1 flöjter 120 grader 1/4 kobolttenn | AD3KHU 3ZUF3

KEO 55462-TiN försänkning 1 flöjter 120 grader 1/4 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD3KHU Modell: 55462-TiNKorsreferens: 3ZUF3

Få det Maj 16, Torsdag
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
233SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 4 "
FinishTenn
Vinkel ingår120 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0081
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55460 Försänkning 1 flöjt 120 grader 1/8 kobolt | AD3KHD 3ZUD7 554601 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-135SEK
KEO 55461 Försänkar 1 flöjt 120 grader 3/16 kobolt | AD3KHE 3ZUD8 554613 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-139SEK
KEO 55462 Försänkar 1 flöjt 120 grader 1/4 kobolt | AD3KHF 3ZUD9 554621 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-204SEK
KEO 55463 försänkare 1 flöjter 120 grader 3/8 kobolt | AD3KHG 3ZUE1 554633 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-230SEK
KEO 55464 försänkare 1 flöjter 120 grader 1/2 kobolt | AD3KHH 3ZUE2 554641 / 2 "Bright2"1 / 4 "-278SEK
KEO 55465 Försänkar 1 flöjt 120 grader 5/8 kobolt | AD3KHJ 3ZUE3 554655 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-360SEK
KEO 55466 försänkare 1 flöjter 120 grader 3/4 kobolt | AD3KHK 3ZUE4 554663 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-520SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55462-TiN försänkning 1 flöjter 120 grader 1/4 kobolttenn
233SEK /enhet