Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55515 Försänkning 6 flöjter 60 grader 2 tum kobolt | AD3KKC 3ZUJ7

KEO 55515 Försänkning 6 flöjter 60 grader 2 tum kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KKC Modell: 55515Korsreferens: 3ZUJ7

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.2"
FinishBright
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd3.75 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7515
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55500 Försänkning 6 flöjt 60 grader 1/8 kobolt | AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-168SEK
KEO 55501 Försänkning 6 flöjt 60 grader 3/16 kobolt | AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-148SEK
KEO 55502 Försänkning 6 flöjt 60 grader 1/4 kobolt | AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-185SEK
KEO 55503 försänkare 6 flöjter 60 grader 5/16 kobolt | AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "226SEK
KEO 55504 försänkare 6 flöjter 60 grader 3/8 kobolt | AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "230SEK
KEO 55505 försänkare 6 flöjter 60 grader 1/2 kobolt | AD3KJR 3ZUH6 555051 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"284SEK
KEO 55506 Försänkning 6 flöjt 60 grader 1/2 kobolt | AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55515 Försänkning 6 flöjter 60 grader 2 tum kobolt
3 326 kr /enhet