Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55526-TiN Försänkning 6 flöjter 82 grader 1/2 kobolttenn | AD3KMB 3ZUR7

KEO 55526-TiN försänkning 6 flöjter 82 grader 1/2 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD3KMB Modell: 55526-TiNKorsreferens: 3ZUR7
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
372SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår82 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd2"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55520-TiN Försänkning 6 flöjter 82 grader 1/8 kobolttenn | AD3KLV 3ZUR1 55520 XNUMX-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-192SEK
KEO 55521-TiN Försänkning 6 flöjter 82 grader 3/16 kobolttenn | AD3KLW 3ZUR2 55521 XNUMX-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-159SEK
KEO 55522-TiN Försänkning 6 flöjter 82 grader 1/4 kobolttenn | AD3KLX 3ZUR3 55522 XNUMX-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-237SEK
KEO 55523-TiN Försänkning 6 flöjter 82 grader 5/16 kobolttenn | AD3KLY 3ZUR4 55523 XNUMX-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "285SEK
KEO 55524-TiN Försänkning 6 flöjter 82 grader 3/8 kobolttenn | AD3KLZ 3ZUR5 55524 XNUMX-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "270SEK
KEO 55525-TiN Försänkning 6 flöjter 82 grader 1/2 kobolttenn | AD3KMA 3ZUR6 55525 XNUMX-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"377SEK
KEO 55527-TiN Försänkning 6 flöjter 82 grader 5/8 kobolttenn | AD3KMC 3ZUR8 55527 XNUMX-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"548SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55526-TiN försänkning 6 flöjter 82 grader 1/2 kobolttenn
372SEK /enhet