Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55545 Försänkning 6 flöjter 90 grader 1/2 kobolt | AD3KQG 3ZWY9

KEO 55545 Försänkning 6 flöjter 90 grader 1/2 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KQG Modell: 55545Korsreferens: 3ZWY9
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishBright
Vinkel ingår90 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.702
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)91.69
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55540 försänkare 6 flöjter 90 grader 1/8 kobolt | AD3KQB 3ZWX7 555401 / 8 "1.25 "1 / 8 "-161SEK
KEO 55541 Försänkning 6 flöjt 90 grader 3/16 kobolt | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-186SEK
KEO 55542 försänkare 6 flöjter 90 grader 1/4 kobolt | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-184SEK
KEO 55543 försänkare 6 flöjter 90 grader 5/16 kobolt | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "235SEK
KEO 55544 försänkare 6 flöjter 90 grader 3/8 kobolt | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "244SEK
KEO 55546 Försänkning 6 flöjt 90 grader 1/2 kobolt | AD3KQH 3ZWZ2 555461 / 2 "2"3 / 8 "1"292SEK
KEO 55547 Försänkning 6 flöjt 90 grader 5/8 kobolt | AD3KQJ 3ZWZ4 555475 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55545 Försänkning 6 flöjter 90 grader 1/2 kobolt
296SEK /enhet