Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55551-TiN Försänkning 6 flöjter 90 grader 1 tum kobolttenn | AD3KRK 3ZXD2

KEO 55551-TiN Countersink 6 flöjter 90 grader 1 tum kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD3KRK Modell: 55551-TiNKorsreferens: 3ZXD2
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
1 214 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1"
FinishTenn
Vinkel ingår90 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55540-TiN försänkare 6 flöjter 90 grader 1/8 kobolttenn | AD3KQY 3ZXA9 55540 XNUMX-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-190SEK
KEO 55541-TiN Försänkning 6 flöjt 90 grader 3/16 kobolttenn | AD3KQZ 3ZXC1 55541 XNUMX-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-205SEK
KEO 55542-TiN Försänkning 6 flöjt 90 grader 1/4 kobolttenn | AD3KRA 3ZXC2 55542 XNUMX-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-226SEK
KEO 55543-TiN försänkare 6 flöjter 90 grader 5/16 kobolttenn | AD3KRB 3ZXC3 55543 XNUMX-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "261SEK
KEO 55544-TiN Försänkning 6 flöjt 90 grader 3/8 kobolttenn | AD3KRC 3ZXC4 55544 XNUMX-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "282SEK
KEO 55545-TiN Försänkning 6 flöjt 90 grader 1/2 kobolttenn | AD3KRD 3ZXC5 55545 XNUMX-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"375SEK
KEO 55546-TiN Försänkning 6 flöjt 90 grader 1/2 kobolttenn | AD3KRE 3ZXC6 55546 XNUMX-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55551-TiN Countersink 6 flöjter 90 grader 1 tum kobolttenn
1 214 kr /enhet