Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55572 Försänkning 6 flöjter 100 grader 1 1/4 kobolt | AD3KTF 3ZXF3

KEO 55572 Försänkning 6 flöjter 100 grader 1 1/4 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KTF Modell: 55572Korsreferens: 3ZXF3
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
1 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 4 "
FinishBright
Vinkel ingår100 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55560 försänkare 6 flöjter 100 grader 1/8 kobolt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-172SEK
KEO 55561 försänkare 6 flöjter 100 grader 3/16 kobolt | AD3KRU 3ZXE1 555613 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-194SEK
KEO 55562 försänkare 6 flöjter 100 grader 1/4 kobolt | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-190SEK
KEO 55563 Försänkning 6 flöjt 5/16 kobolt - Förpackning med 12 | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "225SEK
KEO 55564 försänkare 6 flöjter 100 grader 3/8 kobolt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "230SEK
KEO 55565 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/2 kobolt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"311SEK
KEO 55566 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/2 kobolt | AD3KRZ 3ZXE6 555661 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55572 Försänkning 6 flöjter 100 grader 1 1/4 kobolt
1 301 kr /enhet