Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55576 Försänkning 6 flöjter 100 grader 2 1/2 kobolt | AD3KTK 3ZXF7

KEO 55576 Försänkning 6 flöjter 100 grader 2 1/2 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KTK Modell: 55576Korsreferens: 3ZXF7
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
8 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.2-1 / 2 "
FinishBright
Vinkel ingår100 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd5"
Shank Dia.1"
Skaftlängd1.5 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.629
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55560 försänkare 6 flöjter 100 grader 1/8 kobolt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-172SEK
KEO 55561 försänkare 6 flöjter 100 grader 3/16 kobolt | AD3KRU 3ZXE1 555613 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-194SEK
KEO 55562 försänkare 6 flöjter 100 grader 1/4 kobolt | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-190SEK
KEO 55563 Försänkning 6 flöjt 5/16 kobolt - Förpackning med 12 | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Svartoxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "225SEK
KEO 55564 försänkare 6 flöjter 100 grader 3/8 kobolt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "230SEK
KEO 55565 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/2 kobolt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"311SEK
KEO 55566 Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/2 kobolt | AD3KRZ 3ZXE6 555661 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55576 Försänkning 6 flöjter 100 grader 2 1/2 kobolt
8 040 kr /enhet