Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55600 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/8 kobolt | AD3KVW 3ZXN9

KEO 55600 Försänkning 6 flöjter 120 grader 1/8 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KVW Modell: 55600Korsreferens: 3ZXN9

Få det Maj 16, Torsdag
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
133SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 8 "
FinishBright
Vinkel ingår120 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd1.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.33
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)0.33
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55601 försänkare 6 flöjter 120 grader 3/16 kobolt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-145SEK
KEO 55602 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/4 kobolt | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-148SEK
KEO 55603 Försänkning 6 flöjt 120 grader 5/16 kobolt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "163SEK
KEO 55604 Försänkning 6 flöjt 120 grader 3/8 kobolt | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "212SEK
KEO 55605 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/2 kobolt | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"262SEK
KEO 55606 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/2 kobolt | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"288SEK
KEO 55607 Försänkning 6 flöjter 120 grader 5/8 kobolt | AD3KWD 3ZXP7 556075 / 8 "Bright2.25 "1 / 4 "1"411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55600 Försänkning 6 flöjter 120 grader 1/8 kobolt
133SEK /enhet