Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55777 Center Reamer 3 Flöjter 100 grader 1 tums hårdmetall | AD3LEA 3ZYU6

KEO 55777 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1 tum hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AD3LEA Modell: 55777Korsreferens: 3ZYU6

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1"
Finishobestruket
Vinkel ingår100 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt3
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.86
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.86
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55770 Center Reamer 3 flöjt 100 grader 1/8 hårdmetall | AD3LDT 3ZYT1 557701 / 8 "1.25 "1 / 8 "-288SEK
KEO 55771 Centerreamer 3 flöjter 100 grader 3/16 hårdmetall | AD3LDU 3ZYT3 557713 / 16 "1.375 "3 / 16 "-300SEK
KEO 55772 Center Reamer 3 flöjter 100 graders 1/4 hårdmetall | AD3LDV 3ZYT5 557721 / 4 "1.5 "1 / 4 "-421SEK
KEO 55773 Centerreamer 3 flöjt 100 grader 3/8 hårdmetall | AD3LDW 3ZYT7 557733 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "592SEK
KEO 55774 Center Reamer 3 Flöjter 100 Degrees 1/2 Carbide | AD3LDX 3ZYT9 557741 / 2 "2"1 / 4 "1"895SEK
KEO 55775 Centerreamer 3 flöjter 100 grader 5/8 hårdmetall | AD3LDY 3ZYU2 557755 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"1 247 kr
KEO 55776 Center Reamer 3 flöjt 100 grader 3/4 hårdmetall | AD3LDZ 3ZYU4 557763 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "1 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55777 Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1 tum hårdmetall
2 439 kr /enhet