Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 61091 Liten nyckelstolskärare 8t Rh 3/32 tums ansikte | AG3TPZ 33UV81

KEO 61091 Small Keyseat Cutter 8t Rh 3/32 Inch Face

Finns i lager
Artikel: AG3TPZ Modell: 61091Korsreferens: 33UV81

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelstolskärare
Kutter Dia.5 / 16 "
Ansiktsbredd3 / 32 "
Finishobestruket
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKarbid
Antal bitar1
Antal tänder8
Total längd2"
ShankRakt
Shank Dia.3 / 8 "
TandtypRakt
TypSmå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207706060

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.AnsiktsbreddAntal tänderShank Dia.Pris
KEO 61070 Liten Keyseat Cutter 4t Rh 1/64 tums ansikte | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "728SEK
KEO 61071 Liten Keyseat Cutter 4t Rh 1/32 tum ansikte | AG3TPC 33UV61 610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "698SEK
KEO 61072 Liten Keyseat Cutter Carbide 4t Rh 2 Inch L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "732SEK
KEO 61073 Small Keyseat Cutter 4t Rh 3/64 Inch Face | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "716SEK
KEO 61074 Liten Keyseat Cutter 4t Rh 1/16 tum ansikte | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "727SEK
KEO 61075 Liten Keyseat Cutter 6t Rh 1/64 tums ansikte | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "713SEK
KEO 61076 Small Keyseat Cutter 6t Rh 1/32 Inch Face | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "713SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 61091 Small Keyseat Cutter 8t Rh 3/32 Inch Face
1 007 kr /enhet