Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 74046 Fräs C 3t Rh 7/32 tums ansikte | AG3TXB 33UX29

KEO 74046 Fräs C 3t Rh 7/32 tums yta

Finns i lager
Artikel: AG3TXB Modell: 74046Korsreferens: 33UX29

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrässkär
Kutter Dia.1 / 2 "
Ansiktsbredd7 / 32 "
Finishobestruket
Vinkel ingår60 grader
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKarbid tippad
Antal bitar1
Antal tänder3
Total längd2.125 "
ShankRakt
Shank Dia.3 / 8 "
TandtypRakt
TypLaxstjärt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207706060

Produktvarianter

ProduktModellHalsdia.BoltstorlekKutter Dia.Antal tänderTotal längdShankShank Dia.Storlekar ingårPris
KEO 70120 T-spårfräs | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Rak med Weldon Flat3 / 4 "1/23 261 kr
KEO 70140 T-spårfräs | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Rak med Weldon Flat1 / 2 "1/41 831 kr
KEO 70340 T-spår fräs | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Rak med Weldon Flat1"3/45 185 kr
KEO 70380 T-spår fräs | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Rak med Weldon Flat3 / 4 "3/82 877 kr
KEO 70560 T-spårfräs | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Rak med Weldon Flat1 / 2 "5/161 948 kr
KEO 70580 T-spår fräs | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Rak med Weldon Flat1"5/84 382 kr
KEO 71000 T-spår fräs | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Rak med Weldon Flat1 1 / 4 "18 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 74046 Fräs C 3t Rh 7/32 tums yta
1 935 kr /enhet