Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 316-08 Testvikt, 28 x 43 mm Cylindermått, 200g Nominellt värde | CE8FFQ

KERN AND SOHN 316-08 testvikt, 28 x 43 mm cylindermått, 200 g nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CE8FFQ Modell: 316-08
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
1 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestvikt
Cylinderdimension28 x 43 mm
Nominell vikt200g
OIML klassE2
Tolerans0.3mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)4.3
Fartygets längd (cm)2.8
Fartygets bredd (cm)2.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdePris
KERN AND SOHN 316-01 Testvikt, 6 x 6 mm Cylindermått, 1g Nominellt värde | CE8FFH 316-016 x 6 mm-607SEK
KERN AND SOHN 316-02 Testvikt, 6 x 10 mm Cylindermått, 2g Nominellt värde | CE8FFJ 316-026 x 10 mm-607SEK
KERN AND SOHN 316-03 Testvikt, 8 x 13.2 mm Cylindermått, 5g Nominellt värde | CE8FFK 316-038 x 13.2 mm-637SEK
KERN AND SOHN 316-04 Testvikt, 10 x 17.3 mm Cylindermått, 10 g Nominellt värde | CE8FFL 316-0410 x 17.3 mm-652SEK
KERN AND SOHN 316-05 Testvikt, 13 x 20 mm Cylindermått, 20g Nominellt värde | CE8FFM 316-0513 x 20 mm-696SEK
KERN AND SOHN 316-06 Testvikt, 18 x 26.2 mm Cylindermått, 50 g Nominellt värde | CE8FFN 316-0618 x 26.2 mm-785SEK
KERN AND SOHN 316-07 Testvikt, 22 x 35 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CE8FFP 316-0722 x 35 mm-874SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 316-08 testvikt, 28 x 43 mm cylindermått, 200 g nominellt värde
1 022 kr /enhet