KERN AND SOHN 316-serien enstaka testvikter


Filter
OIML-klass: E2
StilModellCylinderdimensionNominellt värdePris (ex moms)
A
316-01
6 x 6 mm-607 SEK
B
316-02
6 x 10 mm-607 SEK
C
316-03
8 x 13.2 mm-637 SEK
D
316-04
10 x 17.3 mm-652 SEK
E
316-05
13 x 20 mm-696 SEK
F
316-06
18 x 26.2 mm-785 SEK
G
316-07
22 x 35 mm-874 SEK
H
316-08
28 x 43 mm-1 022 SEK
I
316-09
38 x 58.5 mm-1 526 SEK
J
316-11
48 x 73 mm1Kg2 237 SEK
K
316-12
60 x 94 mm2Kg3 853 SEK
L
316-13
80 x 132.5 mm5Kg6 372 SEK
M
316-14
100 x 158 mm10Kg10 373 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?