Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2T08-10A Tee 8mm x 10mm Rör x Rör | AC6ZGL 36W779

SMC VALVES KQ2T08-10A Tee 8mm x 10mm Rör x Rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZGL Modell: KQ2T08-10AKorsreferens: 36W779
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x Rör
Max. Tryck145 psi
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek8 10 mm x mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2T01-03A T-shirt 1/8 x 5/32 tums rör x rör | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"56SEK
SMC-VENTILER KQ2T01-07A T-shirt 1/8 x 1/4 tum Rör x Rör | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"106SEK
SMC-VENTILER KQ2T03-07A Tee 5/32 x 1/4 tums rör x rör | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"92SEK
SMC-VENTILER KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-4 6 mm x mm71SEK
SMC-VENTILER KQ2T05-07A T-shirt 3/16 x 1/4 tum Rör x Rör | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"98SEK
SMC-VENTILER KQ2T06-04A Tee 6mm x 4mm Tube x Tube | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 4 mm x mm64SEK
SMC-VENTILER KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZFR 36W761 KQ2T06-08A-6 8 mm x mm69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2T08-10A Tee 8mm x 10mm Rör x Rör
81SEK /enhet