KERN OCH SOHN ADB 200-4 Analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HEX

KERN AND SOHN ADB 200-4 analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HEX Modell: ADB 200-4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd230mm
Sifferstorlek16mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 till 60 Hz
Husets dimension230 x 310 x 330 mm
Bostadshöjd330 mm
Husets längd310 mm
Inspänning100 till 265V
linjäritet+/- 0.0004g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Max. Nuvarande2A
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
läsbarhet0.1mg
reproducerbarhet0.0002g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, lb, oz
Vägningskapacitet210g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter90 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7
Fartygets höjd (cm)46
Fartygets längd (cm)49
Fartygets bredd (cm)38
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ADB 200-4 analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
12 596 kr /enhet