KERN AND SOHN CDS 60K0.2 Plattform Balans, 60000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8HQY

KERN AND SOHN CDS 60K0.2 Plattformsbalans, 60000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HQY Modell: CDS 60K0.2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd225mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension225 x 115 x 60 mm
Bostadshöjd60 mm
Husets längd115 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.6g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta belastning2g / bit
Plattformsdjup115 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.2g
Rektangulär vägningsyta storlek450 x 350 mm
reproducerbarhet0.4g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)200mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)2g
Enheterg
Vägningskapacitet60kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått450 x 350 x 115 mm
Vägning ytdjup350 mm
Väger ytans bredd450 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12
Fartygets höjd (cm)26
Fartygets längd (cm)43
Fartygets bredd (cm)82
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupInspänninglinjäritetVäger ytans breddPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN AND SOHN CDS 15K0.05 Plattform Balans, 15000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet | CE8HQR CDS 15K0.05318 mm220 till 240V AC+/- 0.25g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg8 891 kr
KERN AND SOHN CDS 16K0.1 Plattform Balans, 16000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HQT CDS 16K0.1315 mm110 till 230V AC+/- 0.3g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g8 891 kr
KERN OCH SOHN CDS 30K0.1 Plattformsbalans, 30Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HQU CDS 30K0.1318 mm220 till 240V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g9 928 kr
KERN AND SOHN CDS 30K0.1L Plattformsbalans, 30Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HQV CDS 30K0.1L350 mm220 till 240V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g17 042 kr
KERN AND SOHN CDS 36K0.2L Plattformsbalans, 36Kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8HQW CDS 36K0.2L350 mm110 till 230V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g17 042 kr
KERN AND SOHN CDS 4K0.02 Plattform Balans, 4000g Max. Vikt, 0.02g Läsbarhet | CE8HQX CDS 4K0.02228 mm110 till 230V AC+/- 0.1g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg10 225 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CDS 60K0.2 Plattformsbalans, 60000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet
17 042 kr /enhet