Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN CH 15K20 Hängvåg, 15000g Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8HVC

KERN AND SOHN CH 15K20 Hängande balans, 15000g Max. Vikt, 20g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HVC Modell: CH 15K20
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
987SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande balans
Batteri9V block
Batteribackup20 hrs.
Fodralets bredd90mm
Sifferstorlek11mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension90 x 30 x 176.5 mm
Bostadshöjd176.5 mm
Husets längd30 mm
linjäritet+/- 40g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
läsbarhet20g
reproducerbarhet20g
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet15kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.544
Fartygets höjd (cm)7.3
Fartygets längd (cm)23
Fartygets bredd (cm)15.3
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetMax. OmgivningstemperaturPris
KERN AND SOHN CH 50K100 Hängvåg, 50Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8HVD CH 50K100+/-0.2 kg30 grader C922SEK
KERN AND SOHN CH 50K50 Hängvåg, 50Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8HVE CH 50K50+/-0.1 kg35 grader C1 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CH 15K20 Hängande balans, 15000g Max. Vikt, 20g Läsbarhet
987SEK /enhet