Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CP 40-3P1 Lastcell, 40Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYP

KERN AND SOHN CP 40-3P1 Lastcell, 40 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CE8HYP Modell: CP 40-3P1
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
790SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur65 grader C
Min. Omgivningstemperatur-35 grader C
Nominell vikt40kg
Plattformshöjd350 mm
Plattformsbredd250 mm
Vägningskapacitet40Kg
Vägningsplattformens mått250 x 350 x 0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.229
Fartygets höjd (cm)4.5
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)16.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CP 10-3P1 Lastcell, 10 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HXX CP 10-3P110kg790SEK
KERN OCH SOHN CP 15-3P1 Lastcell, 15Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYA CP 15-3P115kg790SEK
KERN OCH SOHN CP 20-3P1 Lastcell, 20Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYD CP 20-3P120kg790SEK
KERN OCH SOHN CP 30-3P1 Lastcell, 30 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYJ CP 30-3P130kg790SEK
KERN OCH SOHN CP 3-3P1 Lastcell, 3Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYK CP 3-3P13kg790SEK
KERN OCH SOHN CP 35-3P1 Lastcell, 35 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYL CP 35-3P135kg790SEK
KERN OCH SOHN CP 50-3P1 Lastcell, 50Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYT CP 50-3P150kg790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CP 40-3P1 Lastcell, 40 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
790SEK /enhet