Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CP 5-2Y1 Lastcell, 5 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZPA

KERN AND SOHN CP 5-2Y1 Lastcell, 5 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CJ6ZPA Modell: CP 5-2Y1

Få det Maj 14, Tisdag
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Min. Omgivningstemperatur-20 grader C
Plattformshöjd350 mm
Plattformsbredd250 mm
Vägningskapacitet5kg
Vägningsplattformens mått250 x 350 x 0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.095
Fartygets höjd (cm)3.5
Fartygets längd (cm)5
Fartygets bredd (cm)12
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CP 10-2Y1 Lastcell, 10 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNK CP 10-2Y110kg434SEK
KERN OCH SOHN CP 15-2Y1 Lastcell, 15 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNN CP 15-2Y115kg434SEK
KERN OCH SOHN CP 20-2Y1 Lastcell, 20Kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNP CP 20-2Y120kg434SEK
KERN OCH SOHN CP 30-2Y1 Lastcell, 30 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNT CP 30-2Y130kg434SEK
KERN OCH SOHN CP 3-2Y1 Lastcell, 3Kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CJ6ZNW CP 3-2Y13kg434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CP 5-2Y1 Lastcell, 5 kg Max. Vägning, -20 Till 50 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
434SEK /enhet